※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード36905215 品番SS62022RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど47種類から選べます 他の種類を見る

軸受鋼よりさび・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 トラスコ品番334-7559 材質(本体)SUS440C 基本動定格荷重Cr(N)7650 基本静定格荷重Cor(N)3750 JIS等級0 シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36905215 SS62022RS 35710437 SS 6202 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 1個 849 税込934 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする