ウレタンベアリング URPタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905346 品番 URP0830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。
回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。
接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。

内径(mm)8 外径(mm)30 幅(mm)11 用途各種搬送用。 トラスコ品番332-3731 質量(g)30.8 使用温度範囲-20〜70℃ ベアリング608ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする