※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

URP1545 ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工 36905364 URP1545 ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工 36905364

ウレタンベアリング URPタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905364 品番 URP1545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。
回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。
接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。

内径(mm)15 外径(mm)45 幅(mm)15 用途各種搬送用。 トラスコ品番332-3757 質量(g)83.5 使用温度範囲-20〜70℃ ベアリング6202ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする