※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36906344 品番 KR-30
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。

仕様六角穴付タイプ タイプシール無 六角穴対辺(mm)6 トラスコ品番220-0210 幅(mm)14 全長(mm)40 質量(g)87 形状球型外輪形 使用温度範囲-30〜70℃ 精度等級JIS B 1514 0級 外径(mm)30 スタッド径(Φmm)M12×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする