KR-35 カムフォロア INA 36906387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(mm)35
幅(mm)18
内容量1個注文コード36906387品番KR-35
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。

仕様六角穴付タイプタイプシール無六角穴対辺(mm)8トラスコ品番220-0252幅(mm)18全長(mm)52質量(g)169形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級外径(mm)35スタッド径(Φmm)M16×1.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする