※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR-47-PP カムフォロア INA 36906432 KR-47-PP カムフォロア INA 36906432

カムフォロア

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36906432 品番 KR-47-PP
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。
シールにより異物・水分の浸入を防止します。

タイプシール付 外径(mm)47 幅(mm)24 仕様六角穴付タイプ トラスコ品番220-0309 形状球型外輪形 全長(mm)66 質量(g)386 使用温度範囲-30〜70℃ 六角穴対辺(mm)10 精度等級JIS B 1514 0級 スタッド径(Φmm)M20×1.50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36906353
2016-04-14
用途:
荷物エレベーターのガイド

欲しい物が手に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする