※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)62 注文コード36906466 品番KR-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。

仕様六角穴付タイプ タイプシール無 トラスコ品番220-0333 幅(mm)29 全長(mm)80 質量(g)790 形状球型外輪形 使用温度範囲-30〜70℃ 精度等級JIS B 1514 0級 外径(mm)62 スタッド径(Φmm)M24×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする