曜日別特売
CE2B40-150-A54L CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40) SMC 36908707

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A54コネクタ(-) コネクタ付注文コード36908707品番CE2B40-150-A54L
参考基準価格(税別)¥124,360販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする