曜日別特売
CE2B40-625NZ CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40) SMC 36908883

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)625注文コード36908883品番CE2B40-625NZ
参考基準価格(税別)¥158,130販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)625ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする