曜日別特売
CE2B80-200H CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B80) SMC 36909556

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B80)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200コネクタ(-) コネクタ付注文コード36909556品番CE2B80-200H
参考基準価格(税別)¥173,360販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)200クッション(H) ヘッド側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする