※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B80)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
36909565
品番
CE2B80-175K
参考基準価格(税別)
¥177,820
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・コネクタ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) ネオプレンクロス
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード