曜日別特売
CE2D40-150-A93S CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D40) SMC 36909942

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D40)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード36909942品番CE2D40-150-A93S
参考基準価格(税別)¥118,530販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする