曜日別特売
CE2D80-250J-M9BW CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D80) SMC 36910274

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D80)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250コネクタ(-) コネクタ付ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン注文コード36910274品番CE2D80-250J-M9BW
参考基準価格(税別)¥195,090販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンリード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする