※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F100TN)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
300
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36910448
品番
CE2F100TN-300
参考基準価格(税別)
¥222,700
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード