オフセットリンク

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36911244 品番 KCM410-1OL
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128
寸法L(mm)10.8 ローラ外径D(Φmm)7.75 ピッチ(mm)12.70 リンク内幅(mm)3.4 仕様オフセットリンク 適合(チェーンNo.)410 トラスコ品番224-6805 材質(本体)スチール 質量(g)6 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 ピン径(Φmm)3.64 チェーンNo.410 最大許容張力(kN)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05749825
2024-05-25
用途:
チェーンのコマ詰め
農・林・水産業

チェーンの長さが1コマ切ると短く、切らないとテンションが効かないときに1コマ切ってこのオフセットリンクで、半コマ足すと丁度良いので時々使う、メーカーもしっかりしたメーカーなので、安心して使用しています。

対象商品:
05749825
2020-04-10
用途:
チエーンの接続
ネット ムセン 様

非もなく可も無く普通です、安価なので予備に買い置きがお勧めです。

対象商品:
05749947
2019-01-13
用途:
機械の駆動用に使用
西田重機整備 様

スムーズに着脱でき 駆動力がしっかりとえられました 購入してよかったです

対象商品:
36911244
2023-02-26
用途:
農機のメンテナンス
合同会社七ツ森農業 様 (農・林・水産業)

写真がジョイントリンクだったので注文したのにオフセットリンクが来た。
商品名はオフセットリンクなので間違えやすい

1人が参考にしています
対象商品:
36911244
2017-03-05
用途:
自転車チェーンの長さ調整

シングルスピードの自転車のチェーン長さ調整に使用しています。
自転車用として販売されている半コマリンクよりリーズナブルです。
こまめにメンテナンスしないと表面が錆びやすいですが、私の使用条件では全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05749861
2016-10-20
用途:
機械の修理部品として使用

日本製としての片山チエンを選択。耐久性はこれから判断します。

対象商品:
35274942
2016-03-16
用途:
小型機械の駆動

チェンの接続が簡単にできる

対象商品:
05749843
2015-01-28
用途:
補修部品として
滑川出荷組合 様 (農・林・水産業)

対応が早くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする