曜日別特売
KCM410-1JL ジョイントリンク KANA(片山チエン) 36911393

ジョイントリンク

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)3.4
内容量1個注文コード36911393品番KCM410-1JL
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途各種機器の伝動用、駆動用。寸法L(mm)10.8ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)3.4ピン形式クリップ形トラスコ品番224-6791材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン径(Φmm)3.64最大許容張力(kN)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05749721
2024-07-25
用途: 機械のチェーン交換作業時に
飲食業

メーカー純正品なので信頼性がありますね。
早く届いて助かります。

対象商品 : 88403472
2022-11-06
用途: 農機具(コンバイン)のメンテナンス
農・林・水産業

カタログにはピッチ、リンク内幅の表示しか無く、この寸法の椿本と片山の両製品を購入しました。結果、片山の製品のみが適合しました。購入時にリンクプレートの幅や厚みの確認ができると有難いです。

対象商品 : 05749685
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 05749721
2022-05-09
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

この接続部品があれば、ロータリーやドライブハローといった、チェーン駆動の機械を修理できます。

対象商品 : 36911393
2023-02-19
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

予備としての パーツです。必ず必要になるので 保管品です。

対象商品 : 05749703
2022-07-23
用途: チェンの接続
教育・研究機関

純正品ですので,問題なく使用出来,品質も十分と思います.

対象商品 : 05749685
2021-07-10
用途: 機械のメンテナンス
製造業

早急に送っていだたきありがとうございました。
使った感想もすごくいい感じです。
またメンテナンス時に使わせてもらいます。

対象商品 : 05749703
2021-01-17
用途: 作業機械整備 修理
株式会社わたなべファーム農・林・水産業

機械整備
修理でチェーンの交換でチェンが片山チェンを使用したので揃えました。チェンと同様 しっかりしてます。良いと思いますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする