KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
TYC オフセットリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36911707
品番
TYC25OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
TYCブランドの標準品です。
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
ユニットリンク数
480
仕様
オフセットリンク
適合
(チェーンNo.)25
トラスコ品番
308-2822
材質(本体)
スチール
質量(g)
2
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
25