TYC60OL TYC オフセットリンク KANA(片山チエン) 36911786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

TYC オフセットリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36911786 品番TYC60OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

TYCブランドの標準品です。

ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 仕様オフセットリンク 適合(チェーンNo.)60 トラスコ品番308-3179 材質(本体)スチール 質量(g)32 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式オフセットリンク チェーンNo.60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36911786 TYC60OL 88395946 KANA60-OL 画像準備中 KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) 1個 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする