TYC80OL TYC オフセットリンク KANA(片山チエン) 36911804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

TYC オフセットリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36911804 品番TYC80OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

TYCブランドの標準品です。

ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 仕様オフセットリンク 適合(チェーンNo.)80 トラスコ品番308-2903 材質(本体)スチール 質量(g)72 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式オフセットリンク チェーンNo.80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36911804 TYC80OL 88395955 KANA80-OL KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする