※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYC35-2RP320L TYC ローラチェーン KANA(片山チエン) 36911944 TYC35-2RP320L TYC ローラチェーン KANA(片山チエン) 36911944

TYC ローラチェーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36911944 品番TYC35-2RP320L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,070
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

各種機器の伝動用・駆動用としてあらゆる産業で活躍しています。
TYCブランドの標準ローラーチェーンです。

ピン形式ジョイントリンク(リベット形) トラスコ品番324-1220 材質(本体)スチール 質量(g)640 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 ユニットリンク数320 列数2 引張強度(kN)21 チェーンNo.35 ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36912005
2016-07-07
用途:
機械装置動力の伝達

メーカー品なのでなんら問題有りません
電動問屋より安価なので頻繁に使わせて頂いています
数が多いと納期がかかりますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする