※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G100)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
100
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912356
品番
CE2G100-400-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥242,990
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード