※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L100)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
150
750
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912505
品番
CE2L100-100-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥199,160
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード