曜日別特売
CE2L40TN-300-Y7BWL3 CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40TN) SMC 36912943

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40TN)CE2L40TN-300-Y7BWL3

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はストロークなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
36912943
品番
CE2L40TN-300-Y7BWL3
参考基準価格(税別)¥145,090販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
300
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする