UEL0180-066020-05P UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36913267

UEL0180-066020-05P UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36913267 UEL0180-066020-05P UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36913267

UELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36913267 品番UEL0180-066020-05P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5001種類から選べます 他の種類を見る

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

オプションハムシールド加工 質量(kg)20 寸法H(mm)208 寸法A(mm)186 寸法B(mm)220 出力電流(A)7.5 絶縁種別F種 容量(VA)1800 1次電圧(V)400/415/460 2次電圧(V)200/208/220/240
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする