CE2T63-100JN CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T63) SMC 36913528

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T63)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100コネクタ(-) コネクタ付ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン注文コード36913528品番CE2T63-100JN
参考基準価格(税別)¥143,880販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンコネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする