曜日別特売
CEP1B20-50Z-M9BW CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1B20) SMC 36914806

※2-3-M12-1-CEP1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1B20)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BW注文コード36914806品番CEP1B20-50Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥70,730販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形リード線(m)(-) 0.5センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする