曜日別特売
CEP1B20-50-M9BZS CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1B20) SMC 36914842

※2-3-M12-1-CEP1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1B20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9Bコネクタ(-) コネクタ付注文コード36914842品番CEP1B20-50-M9BZS
参考基準価格(税別)¥71,720販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形リード線(m)(Z) 5コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする