SAS0320 平行キー 両丸 セイキ製作所 36916957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行キー 両丸

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード36916957 品番SAS0320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS316)冷間引き抜き材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。

形状両丸キー 幅(mm)3 長さ(mm)20 高さ(mm)3 用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 仕様両丸タイプ トラスコ品番291-4930 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9.5 JIS規格JIS B 1301 質量(g/個)1.90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36916957 SAS0320 62946188 PRS0320 平行キー(SUS316) 両丸タイプ セイキ製作所 平行キー(SUS316) 両丸タイプ セイキ製作所 1袋(5個) 769 税込846 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36915986
2017-11-21
用途:
レーシングカートのリアシャフトに
自動車・二輪車・自転車関連業

シャフトキー紛失時のスペアとして購入
全く問題なく適合しました。
キーのハイトを調整する際はディスクサンダーで荒削りし
ベルトサンダーで仕上げれば良い物になりますよ

対象商品:
36916914
2014-02-27
用途:
スプロケの固定

スプロケの固定用として購入しました。
キー自体が小さいので交換作業時に落としたり、なくしたりする事があり、同サイズが手に入り重宝しています。
スプロケの固定もしっかりできて問題なく使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする