曜日別特売
CEP1L20-100L-M9BV CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1L20) SMC 36917798

※2-3-M12-1-CEP1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1L20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・コネクタなど41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
36917798
品番
CEP1L20-100L-M9BV
参考基準価格(税別)¥88,110販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
20
取付支持形式
(L) フート形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
センサケーブル長さ(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする