マグネチッククリーナー”とって坊”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36918987 品番MSR-100
参考基準価格(税別)¥9,357 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。
本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。
切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。
機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。

用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。 トラスコ品番302-6230 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62 磁束密度(表面)0.15T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36918987
2019-11-16
用途:
ワイヤーカット
小林精機 様

思っていたより磁石が弱いと思います。ちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする