カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921875
品番
LMU10SRD
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途
鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×130
吊上能力(kg)
(鋼板)250
トラスコ品番
164-5013
質量(kg)
5
電源
DC180V
使用率(%)
50
電源コード(m)
5
内径(mm)
(吊輪部)35
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。
※使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。