小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921884 品番 LMU15SRD
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。

用途
鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×142 吊上能力(kg)(鋼板)600 トラスコ品番164-5021 質量(kg)13 電源DC180V 使用率(%)50 電源コード(m)5 内径(mm)(吊輪部)40
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。
※使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする