カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
六角ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36921927
品番
KMS1A
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
吸着力(N)
200〜300
用途
溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。
仕様
ON/OFF機能あり
トラスコ品番
164-4491
質量(g)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×42×60
保持角度(°)
45、90、135