シンワ測定
シンワ測定の マグネット用品
シンワ測定の 各種工具
アンテナ式マグネットH-4ライト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36922191
品番
72456
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。
握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
吸着力(N)
20
表面磁束密度(T)
0.35
マグネット部寸法(mm)
18
全長(mm)
186〜660
質量(g)
88
用途
金属拾い。
仕様
異方性
トラスコ品番
332-5954
材質(本体)
ステンレス
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用
吸着力
20N2kgf
材質(グリップ)
ゴム
本体サイズ(mm)
186×18×18
材質(磁石)
ネオジム磁石