※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 36922496 品番 1-NCC20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

磁石の中で最強の磁場をもちます。

材質
マグネット:ネオジム磁石
キャップ:スチール
長さL×幅W×厚さ(mm)20.0×13.5×5.0 適合ねじM3 吸着力(N)73.6 用途センサー、機構品の吸着用。 トラスコ品番310-3161 厚さ(mm)(ヨーク)1.5 質量(g)42.5 質量(g/個)8.5 質量(g/袋)22.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922514
2018-09-25
用途:
製造機械の位置決め動作用に
株式会社東洋ソーラーシステム研究所 様

磁力が予想以上に強力で、引きはがしに工夫を要するほどでる。

対象商品:
36922514
2017-11-13
用途:
溶接不可箇所へのカバー取付
製造業

磁力の強さは抜群で、片側にカバーがあり、取付も楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする