マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922505
品番
1-NCC29R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもちます。
外径(mm)
29.0
厚さ(mm)
6.6(ヨーク/2.1)
吸着力(N)
235.2
用途
センサー、機構品の吸着用。
トラスコ品番
332-5237
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
質量(kg)
0.078
適合ねじ
M5
質量(g/個)
26