マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922514
品番
1-NCC35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもちます。
材質
マグネット:ネオジム磁石
キャップ:スチール
長さL×幅W×厚さ(mm)
35.0×24.5×7.5
適合ねじ
M5
吸着力(N)
294.0
用途
センサー、機構品の吸着用。
トラスコ品番
332-5245
厚さ(mm)
(ヨーク)2.0
質量(g)
120.0
質量(g/個)
40
質量(g/袋)
76.5