3-4040126 フェライト磁石 マグナ 36922873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェライト磁石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード36922873 品番3-4040126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

長さL×幅W×厚さ(mm)40×12×6.0 吸着力(N)12.6 用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 トラスコ品番332-5539 材質マグネット:フェライト磁石 質量(g/個)14.1 磁束密度(表面)0.10T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする