フックマグネット (丸タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36922943 品番1-5066H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくく、サビに強いです。

吸着力(N)147.0 外径(mm)66 厚さ(mm)10 質量(g)182 用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番332-5181 耐荷重(kg)14 フック自在回転 材質(フック)スチール 材質(磁石)ネオジム磁石(シリコンコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする