マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの マグネットホルダー
マグナの 永磁ホルダー
プレートキャッチ(シリコンコーティング)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922961
品番
1-NCS20R-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
吸着力(N)
11.76
外径×内径×厚さ(mm)
20×3.5×5
適合ねじ
M3
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
332-5261
色
ブラック
質量(g)
25
質量(g/個)
5