マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの マグネットホルダー
マグナの 永磁ホルダー
プレートキャッチ(シリコンコーティング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922977
品番
1-NCS20R-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
吸着力(N)
11.76
外径×内径×厚さ(mm)
20×3.5×5
適合ねじ
M3
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
332-5270
色
グレー
質量(g)
25
質量(g/個)
5