マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ボールジョイント磁石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36923056
品番
KD-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途
光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。
人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石
ボール部:スチール
本体:真鍮
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
13.0×36
吸着力(N[kgf])
49.03[5.0]
トラスコ品番
310-3129
質量(g)
43.9
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
13
寸法KL(mm)
36
ボール径(Φmm)
18
寸法K(Φmm)
18
寸法G
M4
質量(g/袋)
43.9
寸法GL(mm)
12
寸法IGL(mm)
6
寸法IG
M4