ニューストロング販売
ニューストロング販売の マグネット用品
ニューストロング販売の 磁選機器
ニューストロング販売の マグネット棒
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36923117
品番
MSP-900L
参考基準価格(税別)
¥28,985
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
手元操作で脱磁掃除できます。
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。
底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
全長(mm)
900
径(Φmm)
(マグネット)25
用途
水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。
トラスコ品番
337-7261
質量(g)
930
吸着力(N)
28