八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
ロバートショウ サーモスタット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36929697
品番
D33-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ダイヤルで温度設定ができます。
感度が良く、経時変化がないです。
小型で耐振性が良いです。
接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
電源(V)
30A、250VAC抵抗負荷(三相)
温度範囲(℃)
15〜120
用途
温度コントロール。
トラスコ品番
330-9967
全長(mm)
(感熱部)115
質量(g)
340
スイッチ
3線切り
コード長さ(m)
1.2
最大径(Φmm)
(感熱部)9.5
接点機構
正