標準形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36931176 品番DI-1058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リミット針を装着しています。
外枠と内枠の隙間から水や油の浸入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。

測定範囲(mm)0〜10 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 トラスコ品番341-8065 質量(g)180 寸法(Φmm)文字盤径:58 目盛仕様±0-100 取付可能軸径(Φmm)8 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36931176 DI-1058 27564697 WDI-1058SP ダイヤルゲージ 新潟精機(SK) ダイヤルゲージ 新潟精機(SK) 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする