DG0.01-5MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 36931255

小型ダイヤルゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36931255 品番DG0.01-5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,770
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0〜5 測定力(N)1.4以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)4 用途比較測定用。治具への取り付けなど。 トラスコ品番333-9475 質量(g)90 長針1回転(mm)1 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)3 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)40 ミツトヨ品番1044S
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36931255 DG0.01-5MM 63837288 1044A 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36931255
2016-03-29
用途:
既存ゲージ更新

既存ゲージとの交換の為、よく解らないがミツトヨ製は信頼している、只難点はチョコチョコ固まる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする