アーム先端微調整機構付標準ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36931474 品番DG61003
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。

吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36931474
2018-02-27
用途:
回転機のセンタリングの時
建設業・工事業

ノガのアームホルダーが欲しくて購入!
もう一つ小さいのも購入予定。ノガ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
36931474
2018-05-07
用途:
測定や芯出し

使いやすい。ノブも少ないので狭い所にも入れやすい。
長期間使って屈折部がどれくらいもつかで次回購入を決めたいと思う。

対象商品:
36931474
2018-02-12
用途:
機械調整
製造業

先端で微調整ができて、かなり使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする