2135-A ブザー&LEDオートテスター ANEX 36933617 2135-A ブザー&LEDオートテスター ANEX 36933617 2135-A ブザー&LEDオートテスター ANEX 36933617 2135-A ブザー&LEDオートテスター ANEX 36933617 2135-A ブザー&LEDオートテスター ANEX 36933617

ブザー&LEDオートテスター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36933617 品番2135-A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。

仕様通電チェック、DC極性判定 トラスコ品番276-0037 質量(g)43 先端針タイプ 直流電圧(V)6〜24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933617
2022-10-07
用途:
電装品取付に

配線差し込み部が緩くて使い物にならない、結局キャップのネジ部分が割れて終了した。

2人が参考にしています
対象商品:
36933617
2022-04-27
用途:
電気の導通検査に使う
有限会社遠所モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音も出るし、光るので判断することが速くて使いやすい

対象商品:
36933617
2021-05-17
用途:
バイク
RUN&RUN 様 (サービス業)

ひかりと音でよくわかります。お気に入りのテスターです

対象商品:
36933617
2019-05-19
用途:
自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はエーモンを使っていましたが、こわれてしまい今回購入してみました、
以前よりも良くなり使いやすい。

対象商品:
36933617
2018-09-05
用途:
簡単な電気の点検
オート工房アクセス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブザーが鳴るので簡単に調べやすいので作業が早く出来る

対象商品:
36933617
2018-08-07
用途:
車輌のハーネス及びヒュウズの点検
卸売・小売業

今まで使用していたのが壊れてしまったので{他社製品}交換しました、以前のより音が若干大きいかな聞こえが良くていいかな

対象商品:
36933617
2018-05-21
用途:
自動車整備

LEDなので微弱の電気でもテスト出来て、電圧が足りないのがわかるので、とても良いです。アースする線が抜け易いのでネジ式になっていたらと思います。あとワニ口クリップのゴムカバーがかたくて、あまり広がらない所が残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
36933617
2018-02-13
用途:
電子部品の取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

電子部品取り付け時、常時電源や、アクセサリー電源を探すのにとても簡単なので、お気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする