非接触温度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36935385 品番PT-2LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780

照準機能レーザマーカ付です。
高速応答0.8秒です。
大型液晶とバックライト機能付です。

放射率0.95/0.70(DIP切替) 付属品単三アルカリ乾電池2本・ストラップ トラスコ品番250-5614 質量(g)180 電源単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-40〜510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×37×140 表示分解能1℃ 精度(℃)読取値の±1℃ 照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃)-10〜60 機能バックライト・オートパワーオフ 電池寿命(時間)約30(アルカリ乾電池使用) 検出素子サーモパイル 使用温湿度範囲0〜50℃ 35〜85%RH(但し結露なきこと) 光学系ミラー式/シリコンフィルタ 検出波長8〜14μm 測定エリア寸法100mm四方/1000mm四方 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36935385
2020-03-22
用途:
体温計として購入した
フォーレ三原台管理組合 様 (その他業種)

温度計と表示されてましたが、感染症対策として管理組合で検温するために購入しました。しかし、非接触体温計としては全く使えません。体温計は0.5度単位で表示しますがこの商品は1度単位で表示されます。温度計として使うなら問題ないと思いますが、購入してから分かったことで、残念です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする