※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36936794
品番
25SCK10
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
10
適合
N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV
トラスコ品番
292-2029
厚さ(mm)
7
全長(mm)
45
用途
SCK形交換ヘッド。
質量(g)
52
許容トルク(N・m)
23
頭部幅(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応